Otočná rezná platnička na sústruženie TNMG 220408, na stredné obrábanie

Č. pol.: 251587 CA510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 220408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA510
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PS
Hĺbka rezu ap 1 mm - 4,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251587 CA510
EAN/GTIN 4960664699438
Číslo výrobcu TAA06421
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky