Otočná rezná platnička na sústruženie TNMG 160404, na stredné obrábanie

Č. pol.: 251582 PR115S
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR115S
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok MU
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,09 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 25 m/min - 70 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251582 PR115S
EAN/GTIN 4960664035779
Číslo výrobcu TLV00082
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky