{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160408 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | PR115S | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | S | |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | MQ | |
| Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1 mm | |
| Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 25 m/min - 70 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 251474 PR115S | |
| EAN/GTIN | 4960664035786 | |
| Číslo výrobcu | TLV00083 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |