Otočná rezná platnička na sústruženie SNMG 150616, na hrubovacie obrábanie

Č. pol.: 251332 HB7130-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,08 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    14,23 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 150616
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ HB7130-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok VG
Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 7 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,55 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251332 HB7130-2
EAN/GTIN 4069515023061
Číslo výrobcu 251332 HB7130-2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky