Otočná rezná platnička na sústruženie SNMG 120412, na hrubovacie obrábanie

Č. pol.: 251326 HB7210-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,20 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    9,33 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 120412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7210-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie K
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok GG
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posuv f 0,32 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 450 m/min
Povrchová úprava TiCN
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251326 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059088
Číslo výrobcu 251326 HB7210-1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky