Šroubovák s rukojetí 2C-T, vnitřní TORX T9

Č. pol.: 2513102
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2513102
EAN/GTIN 4010886933145
Číslo výrobcu 2513102
Číslo L L60160 595
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
Chromvanadová ocel, čepel pochromovaná, hrot leštěný

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T9
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M3
  • Celková délka [mm]: 152 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Materiál rukojeti: Měkká složka (termoplastický elastomer), tvrdá složka (plast vyztužený skleněnými vlákny).
  • Délka čepele: 125 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 2,50
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez