nástroj multitool PocketStar Torx tamper

Č. pol.: 25130
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 25130
EAN/GTIN 4010995251307
Číslo výrobcu 25130
Číslo L L60070 913
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování
  • Zvýší vaši efektivnost: Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji
  • Šetří čas: Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici
  • Použití: Praktický sklopný držák pro běžné šrouby TORX® Tampks Resistant (čep uprostřed profilu) do dílny i na cesty
  • Extra: Stabilní pouzdro s vybíracím tlačítkem pro snadnou volbu požadované čepele
  • Extra: Vrtání v každém hrotu čepele
  • Handle: ksgonomické pouzdro vyztužené skleněným vláknem, délka 120 mm
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, galvanicky zušlechtěná
  • Obsah: 1x TORX® Tampks Resistant Čepel T9H 1x TORX® Tampks Resistant Čepel T10H 1x TORX® Tampks Resistant Čepel T15H 1x TORX® Tampks Resistant Čepel T20H 1x TORX® Tampks Resistant Čepel T25H 1x TORX® Tampks Resistant Čepel T27H 1x TORX® Tampks Resistant Čepel T30H 1x TORX® Tampks Resistant Čepel T40H

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • S batériou / akumulátor: nie

Rozsah dodávky:

  • 1x nůž odolný proti neoprávněné manipulaci TORX ® T9H
  • 1x nůž odolný proti neoprávněné manipulaci TORX ® T10H
  • 1x nůž odolný proti neoprávněné manipulaci TORX ® T15H
  • 1x nůž odolný proti neoprávněné manipulaci TORX ® T20H
  • 1x nůž odolný proti neoprávněné manipulaci TORX ® T25H
  • 1x nůž odolný proti neoprávněné manipulaci TORX ® T27H
  • 1x nůž odolný proti neoprávněné manipulaci TORX ® T30H
  • 1x nůž odolný proti neoprávněné manipulaci TORX ® T40H