{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 150608 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | HB7020 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | SM | |
| Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 6 mm | |
| Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 251230 HB7020 | |
| EAN/GTIN | 4045197764140 | |
| Číslo výrobcu | 251230 HB7020 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |