Sústružnícky držiak PSBNR 75°, pre otočné rezné platničky SN.., pravé

Č. pol.: 251106 20/12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PSBNR/L 2020K12
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 17 mm
Dĺžka hlavy L1 28 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 20
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251106 20/12
EAN/GTIN 4045197861924
Číslo výrobcu 251106 20/12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky