{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | IC6015 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | M | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Lamač triesok | M3M | |
| Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Posuv f | 0,17 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 300 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
| Označenie výrobcu | CNMG 120408-M3M IC6015 | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 250271 IC6015 | |
| EAN/GTIN | 7291075305678 | |
| Číslo výrobcu | 5510240 |