HGAIR 45-3T10 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2500719
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500719
EAN/GTIN 7291075106619
Číslo výrobcu 2500719
Číslo L L23920 1722

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 56 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 65 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 45 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 22 mm
  • Celková délka (OAL) 56 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky