HGHR 25.4-12-3T6 Integrální držáky pro čelní drážkování a soustružení

Č. pol.: 2500698
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500698
EAN/GTIN 7291075114232
Číslo výrobcu 2500698
Číslo L L23920 337

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,236″, šířka řezu (CW) 0,118″, maximální šířka řezu (CWX) 0,126″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 0.63″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.47″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.236″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.118″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky