C5 HELIR 4T25 Upínací držák pro vnější obrábění s rozhraním CAMFIX.

Č. pol.: 2500674
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500674
EAN/GTIN 7291075278033
Číslo výrobcu 2500674
Číslo L L23920 1218

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 50 mm, šířka řezu max (CWX) 4,76 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24.9 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky