HELIR 3232-6T30 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2500622
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500622
EAN/GTIN 7291075032093
Číslo výrobcu 2500622
Číslo L L23920 2914

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 51.4 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky