HGHR 1212-16-3T6 Kompaktní držák nástroje pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 12 mm

Č. pol.: 2500590
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500590
EAN/GTIN 7291075112047
Číslo výrobcu 2500590
Číslo L L23920 235

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 25 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka