HFHR 25-200-5T20 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2500578
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500578
EAN/GTIN 7291075033564
Číslo výrobcu 2500578
Číslo L L23920 2790

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 800 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 32.5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky