Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 09T308, na dokončovacie obrábanie

Č. pol.: 250052 HB7120-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,00 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    6,67 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
572 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 09T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VS
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 290 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 250052 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819567
Číslo výrobcu 250052 HB7120-1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky