HELIL 2525-3T12 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2500519
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500519
EAN/GTIN 7291075031737
Číslo výrobcu 2500519
Číslo L L23920 2542

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky