HELIL 2020-5T12 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2500515
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500515
EAN/GTIN 7291075031690
Číslo výrobcu 2500515
Číslo L L23920 330

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky