HELIIL 40C-412 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Č. pol.: 2500471
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500471
EAN/GTIN 7291075031287
Číslo výrobcu 2500471
Číslo L L23920 76

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 53 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky