HFHL 25.4-180-6T32 Integrální držáky nástrojů pro vnější lícování

Č. pol.: 2500331
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500331
EAN/GTIN 7291075092318
Číslo výrobcu 2500331
Číslo L L23920 997

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 1,26″, šířka řezu (CW) 0,236″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 15.8″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 7.09″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.26″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.05″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky