HFHL 25.4-38-6T20 Integrální držáky nástrojů pro vnější lícování

Č. pol.: 2500323
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500323
EAN/GTIN 7291075092233
Číslo výrobcu 2500323
Číslo L L23920 933

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,79″, šířka řezu (CW) 0,236″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 1.97″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.79″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.05″
  • Délka hlavy (LH): 1.54″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky