HFHPR 25.4M Kolmé držáky nástrojů pro mělké čelní zapichování

Č. pol.: 2500257
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500257
EAN/GTIN 7291075091694
Číslo výrobcu 2500257
Číslo L L23920 897

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,197″, šířka řezu maximální (CWX) 0,236″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 78.74″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.95″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.236″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 1.22″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky