{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť stopky | 16 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Držiak ISO-kód | PCBNR/L 1616H09 | |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.. | |
| Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 20 mm | |
| Celková dĺžka L | 100 mm | |
| Podložka | 259031 27 | |
| Klinok | 259015 9 | |
| Skrutka klinku | 259018 6 | |
| Súprava pružín | 259044 5 | |
| Súprava pružinových kolíkov | 259047 3 | |
| Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 250021 16/09 | |
| EAN/GTIN | 4045197781840 | |
| Číslo výrobcu | 250021 16/09 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |