HFHL 25.4-48-4T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Č. pol.: 2500204
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500204
EAN/GTIN 7291075091946
Číslo výrobcu 2500204
Číslo L L23920 800

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,98″, šířka řezu (CW) 0,157″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 2.36″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.89″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.98″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.02″
  • Délka hlavy (LH): 1.73″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky