HFHL 20-60-4T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Č. pol.: 2500158
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500158
EAN/GTIN 7291075032888
Číslo výrobcu 2500158
Číslo L L23920 35

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 75 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 44 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky