• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Sústružnícky držiak QuickTurn DCLNR 95°, pre otočné rezné platničky CN.., pravé

Č. pol.: 250014 20/12
Zľava
269,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria QuickTurn
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód DCLNR/L 2025K12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 11
Skrutka pre podložku 259025 4
Čeľusť 259038 7
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 250014 20/12
EAN/GTIN 4045197649836
Číslo výrobcu 250014 20/12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky