HFHR 25.4-95-5T32 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2500133
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500133
EAN/GTIN 7291075092189
Číslo výrobcu 2500133
Číslo L L23920 728

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 1,26″, šířka řezu (CW) 0,197″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 5.12″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 3.74″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.26″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.197″
  • Funkcní šírka (WF): 1.04″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky