HFHL 25-28-5T15 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2500050
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500050
EAN/GTIN 7291075033304
Číslo výrobcu 2500050
Číslo L L23920 2027

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 17 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 31 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 28 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 34 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky