Lamelový kotouč SOFTJOB 125x22.23mm 28S rovný ZA40 ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 246995
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 246995
EAN/GTIN 9003172469959
Číslo výrobcu 246995
Číslo L L50140 179
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Lamelový kotúč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojom pre špeciálne aplikácie. Zvyčajne sa používa na odstraňovanie zvyškov farby a hrdze z povrchov, na prípravu na zváračské práce a na čistenie zvarových spojov. Vďaka svojej konštrukcii vrátane posunutého usporiadania kotúčov sa dá používať flexibilne a je veľmi vhodný aj na ťažko prístupné miesta. Celkovo ide o dokonalý univerzálny nástroj na rôzne druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele.

Charakteristika:

  • Tvar: 28S MÄKKÁ PRACOVNÁ LAMELA
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, oceľ
  • Produktový rad: STANDARD
  • Špecifikácia : ZA 40 - B
  • Rozmery (D x V): 125 x 22,23 mm
  • Priemer: 125 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Maximálna flexibilita vďaka špecifickej konštrukcii
  • Ideálne na ťažko prístupné miesta vďaka posunutému usporiadaniu linky

Použitie:

  • Na zlepšenie povrchu a prípravu zváracích prác, ako aj na čistenie zvarových švov na rôznych druhoch ocele a nehrdzavejúcej ocele
  • Na opracovanie kontúr, profilovaných povrchov, zábradlí a potrubí, ako aj na čistenie hrdze a zvyškov farieb

Odporúčanie:

  • Zrnitosť 40/60 na vysoký úber materiálu
  • Zrnitosť 80/120 na jemné opracovanie

Špeciálne vlastnosti:
  • Veľmi dobrý na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ
  • Flexibilný rozsah použitia
  • Na ťažko prístupné miesta