Ohnivzdorné závěsné tašky, Hi-vis žlutá, Velikost ONE

Č. pol.: 24010-281-17 ONE
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
Číslo položky 24010-281-17 ONE
EAN/GTIN 5715411118859
Číslo výrobcu 24010-281-17 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Sada 2 závěsných tašek
  • Antistatické, kyselinovzdorné a nehořlavé vlastnosti
  • Certifikováno pro všechny kalhoty, Kombinéza a overaly v MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE
  • Lze snadno a individuálně připevnit pomocí systému Click Pocket.
  • Mnoho tašek se uzavřeným dnem
  • Jedna z visících tašek se dvěma velkými prostornými kapsami a kapsou na zip
  • Druhá Závěsná taška s velkou prostornou kapsou, dvěma kapsami na šroubováky, dvěma kapsami na kleště a další nářadí a třemi poutky na nářadí.
  • Poutko pro zavěšení po sejmutí
  • Rozměry 20 x 25 cm

Charakteristika:

  • Materiál: 44 % modakryl/30 % CO/20 % PA/5 % AR/1 % CF
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Unisex
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: dva v sadě, nehořlavé