Upínač 90°, valcový s VCH krátka, Typ: 10

Č. pol.: 239740 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Vnútorné chladenie áno
Stopka DIN 6535 HA s h6
vhodné pre ⌀ priechodného otvora 10 mm - 12,7 mm
vhodné pre ⌀ slepého otvora 14 mm - 16,2 mm
Celková dĺžka L 90 mm
Úžitková dĺžka L1 35 mm
Stopka ⌀ DS h6 16 mm
odporúčaný uťahovací moment 5 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 239740 10
EAN/GTIN 4045197596208
Číslo výrobcu 239740 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vo verzii pre NC stroje s párnym ⌀ stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v hydraulických expanzných alebo vysokopresných skľučovadlách pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550210582 a č. 212000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky