DGPAD-XL 3L-D65-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2394608
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2394608
EAN/GTIN 7291075374513
Číslo výrobcu 2394608
Číslo L L23920 1745

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 43 mm, celková délka (OAL) 60,4 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 34.2 mm
  • Celková výška (OAH) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 60.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky