PCHRS 12.7-24 Držák nástrojů pro 5břité břitové destičky pro zapichování, drážkování a upichování na vysokých ramenech

Č. pol.: 2391954
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2391954
EAN/GTIN 7291075215236
Číslo výrobcu 2391954
Číslo L L23920 3088

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,189″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,031″
  • Celková výška (OAH): 0,83″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.031″
  • Délka hlavy (LH): 0.77″
  • Celková výška (OAH): 0.83″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky