Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínač KOMET® s excentrickým prestavením, SK 40, ABS® ⌀ d: 50

Č. pol.: 239010 50

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
upínač SK 40
Stopka ABS
Norma upínača DIN 69871
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 50 mm
Druh produktu Upínač ABS

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 239010 50
EAN/GTIN 4047109003804
Číslo výrobcu A50 56150
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Prevedenie:

  • Dráha prestavenia ±0,25 mm v ⌀. 1 dielik zodpovedá 0,02 mm v ⌀.

Použitie:

Na jemné nastavenie náradia na plné a presné vŕtanie.

Rozsah dodávky:

Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.

Poznámka:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.