{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | KUB Trigon® | |
| Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Úžitková dĺžka L1 | 42 mm | |
| Dĺžka previsu LA | 66 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
| dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu | 15 mm | |
| Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204 10-... | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Počet rezných hrán Z | 1 | |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
| Číslo položky | 236630 14 | |
| EAN/GTIN | 4047109100091 | |
| Číslo výrobcu | V44 71404 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |