Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7710, Typ označenia W80: 10-010

Č. pol.: 236608 10-010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,10 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    16,75 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 040204-01
Séria KUB Pentron®
Označenie 10-010
Typ BK7710
Typ Hliník
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236608 10-010
EAN/GTIN 4047109204348
Číslo výrobcu W80 10010.047710
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
220
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky