Číselník, koncový kryt s očkem, provedení ANSI/AGD, šperk, 0,25", 0,0001"

Č. pol.: 2356A-10
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
Číslo položky 2356A-10
EAN/GTIN 4946368842769
Číslo výrobcu 2356A-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model, různé rozsahy měření, 0,0001. ″ . Odstupňování - palec. Jedná se o standardní palcový číselník, který vám nabízí následující výhody: Aretační šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat na pravou nebo levou stranu. Lze je snadno namontovat a demontovat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečné přilnutí vnějšího kroužku ke sklu a použití O-kroužku zabraňují vniknutí kapalin.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 2356S-10
  • Digitálne/analógové: Analógový
  • Upínacia stopka: 9,52 mm / 0,375″
  • Priebežná stupnica: Áno
  • Veľkosť / rozmery: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
  • Rozsah merania: 0,25
  • Rozsah merania/otáčky: 0,01″
  • Merací nástavec: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Meracia sila: 0,4-2
  • Meracia sila: 0,4-2
  • Model s diskom s mierkou: 0-10
  • MPE > 10-20 otáčok: ±0,0004″
  • MPE > 20 otáčok: ±0,0005″
  • Hodnota dielika stupnice: 0,0001″
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcové/metrické: palec

Vhodné výrobky