Nábytkový vozík

Č. pol.: 2351
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2351
EAN/GTIN 4017976023519
Číslo výrobcu 2351
Číslo L L90080 1081
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Plošina z překližky s protiskluzovou úpravou. 4 otočná kolečka s plnými gumovými pneumatikami 100 x 38 mm. Balicí jednotka = 2 kusy.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka pracovní plochy (mm): 300
Výška plošiny (mm): 140
Celková délka (mm): 600
Celková šířka (mm): 300
Celková výška (mm): 140
Pneumatiky: Plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 100 x 38