3/8″ Nástrčný klíč industriální verze E12

Č. pol.: 23325 E12
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 23325 E12
EAN/GTIN 4991644613076
Číslo výrobcu 23325 E12
Číslo L L60050 6336
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 55 mm
  • Rozměr D2: 17,2 mm
  • D1: 14,5 mm
  • Délka: 9,3 mm
  • Výška: 41,5 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • E12
  • Uvnitř Torx
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden