Sada skrutiek Torx® 10-dielne, Pohon: TX8

Č. pol.: 232990 TX8
Nastavte cenu 10 ks (2,42 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pohon Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX8
Závit M2,5×0,45
Celková dĺžka 5,3 mm
Uťahovací moment 1,3 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 232990 TX8
EAN/GTIN 4045197506214
Číslo výrobcu 232990 TX8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com