Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.4025TM3000IKCIM

Č. pol.: 232202
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
Číslo položky 232202
EAN/GTIN 4069739468969
Číslo výrobcu 40.4025TM3000IKCIM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT40 Takisawa, axiálny adaptér, s vnútorným a vonkajším chladením

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.4025TM3000IKCIM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 80
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 32 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 60 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 60 mm
  • Veľkosť stopky: BMT40 Takisawa
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat