{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6,5 mm | |
| Typ | IC908 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Uhol špičky | 140 Stupeň | |
| pre veľkosť základného prvku | 6,5 | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Označenie výrobku ISCAR | FCP 065 IC908 | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Geometria | FCP | |
| Označenie výrobcu | FCP 065 IC908 | |
| Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
| Číslo položky | 231790 6,5 | |
| EAN/GTIN | 7291075298383 | |
| Číslo výrobcu | 3311628 |