SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 3×D, Veľkosť: 11

Č. pol.: 231705 11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prevedenie: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM
Prevedenie 3×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 11 mm - 11,4 mm
Úžitková dĺžka L1 33 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Dĺžka stopky Ls 48 mm
Označenie výrobku ISCAR DCN 110-033-16A-3D
Označenie výrobcu DCN 110-033-16A-3D
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 231705 11
EAN/GTIN 7291075290875
Číslo výrobcu 3202419

Popis

Prevedenie:

SUMOCHAM systém vŕtania s vymeniteľnou hlavou na vysoko účinné obrábanie navŕtaných otvorov s vymeniteľnými reznými hranami. Jedinečný upínací mechanizmus na pohodlné upevnenie reznej vložky bez prídavnej upínacej skrutky. Všestranné použitie materiálu vďaka rozsiahlemu programu rezných vložiek. Optimálna stabilita nástroja pri súčasne rotujúcich chladiacich kanáloch pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti a najmenší možný axiálny priebeh vyvŕtaného otvoru. Ďalšie dostupné vyhotovenia: Základný prvok s valcovou stopkou, základný prvok na obrábanie hrán na otvoroch pri pripevnení fazetového krúžku, základný prvok špeciálne na použitie vo viacvretenových sústruhoch Švajčiarskeho typu.
Trieda tolerancie: IT8-IT9, presnosť obvodovej hádzavosti: 0,03 mm.

Použitie:

S reznými vložkami č. 231740231790.

Rozsah dodávky:

Základné teleso vrátane montážneho kľúča pre rezné vložky.

Poznámka:

  • Vždy vyberte stratégiu so strednou rýchlosťou rezania a vysokými hodnotami posuvu.
  • Bez rýchleho chodu a bez ľavých otáčok vretena pri spätnom chode.
  • Navŕtanie konvexných/konkávnych povrchov: Požadovaný polomer zakrivenia > 15 × DC, znížte posuv až o 50 %.
  • Pre krížové otvory je maximálny povolený priemer 1/4 menovitého priemeru DC.
  • Vŕtanie paketov si vyžaduje stabilné podmienky, zmenšenie medzier medzi prvkami obrobku.
  • Možnosť šikmého vstupu a výstupu navŕtaného otvoru do sklonu 7° so zníženým posuvom (cca 20 – 30 %).
  • Dohovor o označovaní: DCN [veľkosť]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Príklady:
    č. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    č. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky