{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HiPer Drill | |
| Prevedenie | 3×D | |
| Stopka | ISO 9766 | |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| ⌀ rozsah Dc | 37 mm - 38,99 mm | |
| Úžitková dĺžka L1 | 117 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 40 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
| Upínacia skrutka | 231999 25IP | |
| Celková dĺžka L | 240 mm | |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
| Číslo položky | 231605 37 | |
| EAN/GTIN | 4062406641382 | |
| Číslo výrobcu | 231605 37 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |