Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, zasunutá, upínacie skľučovadlo 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.4032LDCTXRLIKDIM

Č. pol.: 231089
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
Číslo položky 231089
EAN/GTIN 4069739464527
Číslo výrobcu 80.4032LDCTXRLIKDIM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI40, dvojitý radiálny držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 80.4032LDCTXRLIKDIM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 140 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 102 mm
  • Veľkosť stopky: VDI40
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: DIN 5480