Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, ofsetová, EWS - Varia VX3, 50.55VX3BIG1809IKDI1

Č. pol.: 230937
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
Číslo položky 230937
EAN/GTIN 4069739464015
Číslo výrobcu 50.55VX3BIG1809IKDI1
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT55 Biglia, axiálne posunutý držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 50.55VX3BIG1809IKDI1
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 84
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Dĺžka konzoly (LPR): 88 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 84 mm
  • Veľkosť stopky: BMT55 Biglia
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX3
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat