Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, mimohrotová, upínacia klieština 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.55251809PFIKDI1IM

Č. pol.: 230912
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
Číslo položky 230912
EAN/GTIN 4069739463827
Číslo výrobcu 50.55251809PFIKDI1IM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT55, axiálna montáž s posunutými osami, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 50.55251809PFIKDI1IM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 84
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 83 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 83 mm
  • Veľkosť stopky: BMT55
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat