Kotúčová frézovacia hlava, držiak trnu Ø 16, 64.55161809PFI2TKWZ65MB43

Č. pol.: 230905
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
Číslo položky 230905
EAN/GTIN 4069739463759
Číslo výrobcu 64.55161809PFI2TKWZ65MB43
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT55, kotúčová frézovacia hlava, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 64.55161809PFI2TKWZ65MB43
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 188,6
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 20 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 2:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 96 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 68 mm
  • Veľkosť stopky: BMT55
  • Veľkosť rozhrania: Frézovací tŕň Ø16 (pozdĺžna a priečna drážka)
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat