Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie skľučovadlo 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.4025LCTXRLI13TFR

Č. pol.: 230364
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
Číslo položky 230364
EAN/GTIN 4069739461007
Číslo výrobcu 60.4025LCTXRLI13TFR
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI40, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.4025LCTXRLI13TFR
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 83,9
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 45 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 5000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:3
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 155,5 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 120 mm
  • Veľkosť stopky: VDI40
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5480